FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/3B-D-1-C 151012

  • ERIKS:11629975
  • Hersteller:151012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 belüftet
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1