FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/3B-3/8-B-EX 536054

  • ERIKS:11647604
  • Hersteller:536054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
2.6 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
12
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L30-P53U-M-G38 575629

  • ERIKS:13147306
  • Manufacturer:575629

CHF 65.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026