FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/3B-1/8-B 31310

  • ERIKS:11627882
  • Hersteller:31310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L20-P53U-M-G18 575690

  • ERIKS:13147286
  • Manufacturer:575690
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden