FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5-3/8-B 14952

  • ERIKS:23210294
  • Hersteller:14952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
12
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L30-M52-M-G38 575608

  • ERIKS:13147302
  • Manufacturer:575608

CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026