FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/2-D-3-FR-C 151863

  • ERIKS:11630111
  • Hersteller:151863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
14.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1