FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/2-D-2-C-EX 536008

  • ERIKS:11647559
  • Hersteller:536008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
11.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1