FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5/2-D-1-FR-C 151014

  • ERIKS:11629976
  • Hersteller:151014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1