FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5-1/8 9764

  • ERIKS:23209829
  • Hersteller:9764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden