FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5-1/4-EX 536033

  • ERIKS:11647583
  • Hersteller:536033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-LT25-M52-M-G14 8035187

  • ERIKS:14163856
  • Manufacturer:8035187

CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026