FESTO

FESTO Pneumatikventil VL-5-1/4-B 14294

  • ERIKS:23210293
  • Hersteller:14294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VL
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
PU
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-LT25-M52-M-G14 8035187

  • ERIKS:14163856
  • Manufacturer:8035187

CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026