CHF 154.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VL |
Durchfluss bei 6 bar | 800 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 Monostabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 7 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026