FESTO

FESTO Pneumatikventil JH-5-1/8-EX 536035

  • ERIKS:11647585
  • Hersteller:536035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JH
Durchfluss bei 6 bar
600 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L20-B52-G18 575684

  • ERIKS:13147274
  • Manufacturer:575684

CHF 44.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026