FESTO

FESTO Pneumatikventil JH-5-1/2-EX 536037

  • ERIKS:11647587
  • Hersteller:536037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JH
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
14
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]