FESTO

FESTO Pneumatikventil JDH-5-1/4 10409

  • ERIKS:11626979
  • Hersteller:10409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JDH
Durchfluss bei 6 bar
1.1 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil-dominierend
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L25-M52-E-G14 575508

  • ERIKS:13147292
  • Manufacturer:575508
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden