CHF 265.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | JD |
Durchfluss bei 6 bar | 105 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Funktion | 5/2 Bistabil-dominierend |
Baugröße | 2.5 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |