FESTO

FESTO Pneumatikventil JD-5/2-D-2-C 151847

  • ERIKS:11630096
  • Hersteller:151847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JD
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil-dominierend
Baugröße
11.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1