FESTO

FESTO Pneumatikventil J-5-PK-3 4503

  • ERIKS:23209941
  • Hersteller:4503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
J
Durchfluss bei 6 bar
105 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Funktion
5/2 Bistabil
Baugröße
2.5
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L20-B52-G18 575684

  • ERIKS:13147274
  • Manufacturer:575684

CHF 44.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026