FESTO

FESTO Pneumatikventil J-5/2-D-3-C-EX 536015

  • ERIKS:11647566
  • Hersteller:536015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
J
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Baugröße
14.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1