CHF 123.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | J |
Durchfluss bei 6 bar | 2.3 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 16 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Baugröße | 11.5 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |