FESTO

FESTO Pneumatikventil J-5/2-D-1-C-EX 536013

  • ERIKS:11647564
  • Hersteller:536013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
J
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1