CHF 570.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CL |
Durchfluss bei 6 bar | 1.4 l/min |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 Monostabil |
Baugröße | 6.5 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |