FESTO

FESTO Pneumatikventil CJ-5/2-1/4 5736

  • ERIKS:11626654
  • Hersteller:5736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CJ
Durchfluss bei 6 bar
1.4 l/min
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Baugröße
6.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]