Eriks
FESTO

FESTO Pneumatik-Grenztaster RWN/O-3-1/8-B 9694

  • ERIKS:23210179
  • Hersteller:9694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
RWN/O
Durchfluss bei 6 bar
120 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil