CHF 63.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VEMP |
Durchfluss bei 6 bar | 28 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 1.7 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/3 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 1.3 |
Material Gehäuse | PA-verstärkt |
Material Dichtung | EPDM |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:3:4] |