FESTO

FESTO PE-Wandler PE-VK-5.1 7451

  • ERIKS:11626738
  • Hersteller:7451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PE
Ausführung
Druckschalter
Max. Druck
0.25 bar
Größe Prozessanschluss
M5
Schaltfunktion
Wechsel
Elektrischer Anschluss
Kabel, 4-adrig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP62
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C