FESTO

FESTO PE-Wandler PE-PK-4-SW 7471

  • ERIKS:23211689
  • Hersteller:7471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PE
Ausführung
Druckschalter
Max. Druck
0.25 bar
Größe Prozessanschluss
PK-4
Material Gehäuse
VMQ/Silicone
Schaltfunktion
Wechsel
Versorgungsspannung
12-250 V
Elektrischer Anschluss
3 Anschlusslitzen
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C