FESTO

FESTO PE-Wandler PE-1/8-2N-SW 7862

  • ERIKS:23210133
  • Hersteller:7862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PE
Ausführung
Druckschalter
Max. Druck
8 bar
Größe Prozessanschluss
1/8" (4)
Material Gehäuse
VMQ/Silicone
Schaltfunktion
Wechsel
Versorgungsspannung
12-250 V
Elektrischer Anschluss
3 Anschlusslitzen
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Alternativen
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B 10773

  • ERIKS:1066960
  • Manufacturer:10773

CHF 146.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026