FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-80-A-B-F 560237

  • ERIKS:12265144
  • Hersteller:560237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'979.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'139.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
12.5 mm
Anschluss
G1/4
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
6.3 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
6.55 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
4.745