FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-63-A-B-F-G2 560233

  • ERIKS:12265140
  • Hersteller:560233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'541.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
8 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3.562