FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-50-A-B-F-G1 560226

  • ERIKS:12265133
  • Hersteller:560226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'138.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'231.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
1.832