FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-40-A-B-F 560219

  • ERIKS:12265126
  • Hersteller:560219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
5 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
1.328 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
1.446 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
821