FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-35-A-B-G2 560212

  • ERIKS:12265119
  • Hersteller:560212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 900.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
8 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
567