FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-25-A-B-G2 560206

  • ERIKS:12265113
  • Hersteller:560206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 736.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,04 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
353