CHF 708.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPT |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 3 mm |
Anschluss | M5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 442 N |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 476 N |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,04 mm |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Hartanodisiertes Aluminium |
Material Abdeckung | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 266 |