FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPT-20-A-B-G2 560200

  • ERIKS:12265107
  • Hersteller:560200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 694.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPT
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,04 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Abdeckung
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
155