CHF 694.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPT |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 2 mm |
Anschluss | M5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,04 mm |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Abdeckung | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 155 |