FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-32-A-G1 525665

  • ERIKS:11644836
  • Hersteller:525665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'397.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'510.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
12.5 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
1.438