CHF 1'197.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'294.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPP |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 7.5 mm |
Anschluss | M5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,02 mm |
Betriebsdruck | von 5 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Aluminium-Knetlegierung, vernickelt |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert |
Material Abdeckung | POM |
Gewicht | 611 |