Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-20-A 187873

  • ERIKS:11635929
  • Hersteller:187873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'175.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'271.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
7.5 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
340 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
340 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
604
Alternativen

CHF 415.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026