Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-16-A 187870

  • ERIKS:11635926
  • Hersteller:187870
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'037.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'121.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
5 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
204 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
204 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
315
Alternativen

CHF 376.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026