Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-12-A-G2 187869

  • ERIKS:11635925
  • Hersteller:187869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 897.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 970.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
2.5 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
173