Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-12-A 187867

  • ERIKS:23211808
  • Hersteller:187867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 877.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 948.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
2.5 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
116 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
116 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
172
Alternativen

CHF 340.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026