FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-10-A-G1 525659

  • ERIKS:11644830
  • Hersteller:525659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 718.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 776.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
2 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
127