FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPP-10-A 525658

  • ERIKS:11644829
  • Hersteller:525658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 698.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPP
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
2 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
80 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
80 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,02 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
POM
Gewicht
126
Alternativen

CHF 259.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026