CHF 416.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPM |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Hublänge | 3 mm |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 35 N |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,05 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl |
Material Gehäuse | Hartanodisiertes Aluminium |
Material Abdeckung | POM |
Gewicht | 62 |