Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPM-12-EO-G9 197567

  • ERIKS:11640057
  • Hersteller:197567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPM
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
3 mm
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
27 N
Wiederholgenauigkeit
<= 0,05 mm
Rotationssymmetrie
0.15
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Hartanodisiertes Aluminium
Material Abdeckung
POM
Gewicht
62