CHF 302.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGPM |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Hublänge | 3 mm |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 27 N |
Wiederholgenauigkeit | <= 0,05 mm |
Rotationssymmetrie | 0.15 |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl |
Material Gehäuse | Hartanodisiertes Aluminium |
Material Abdeckung | POM |
Gewicht | 41 |