Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPL-63-60-A-B 3361492

  • ERIKS:13208450
  • Hersteller:3361492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'036.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'363.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPL
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
2.742 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
2.466 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Gewicht
10.46