Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPL-63-100-A-B 3361493

  • ERIKS:13208451
  • Hersteller:3361493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'460.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'821.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPL
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
2.742 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
2.466 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Gewicht
13.8