Eriks
FESTO

FESTO Parallelgreifer HGPL-40-80-A-B 3361490

  • ERIKS:13208446
  • Hersteller:3361490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'292.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'478.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGPL
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
80 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
1.216 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
1.038 N
Wiederholgenauigkeit
< 0,03 mm
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Gewicht
4.8